Patin rouleur Fimm 865004363, Charge maxi d'utilisation CMU: 6000 kg | Longueur: 320 mm | Largeur: 250 mm
Rouleurs fixes 6t avec barre de liaison
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Fimm :865004363
Rubix :2413-7029352
EAN :3666025600723




Résumé technique
| Nombre de galets | 4 |
|---|---|
| Rouleaux de matériau | nylon |
| Hauteur | 110 mm |
Documents
Détails articles : ROULEUR CH. LOURDES 2X3 T X2
Rouleurs fixes vendus par paire avec barres de connexion
Applications
Charges lourdes
Informations techniques
Attributs
| Nombre de galets | 4 |
|---|---|
| Rouleaux de matériau | nylon |
| Hauteur | 110 mm |
| Largeur | 250 mm |
| Longueur | 320 mm |
| Charge maxi d'utilisation CMU | 6000 kg |
| Modèle | 865 004 363 - 2 x 3 t |
| Capacité de charge | 6000 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
602,18 € HT
/ unité
722,62 € TTC
- Livraison habituellement sous (31) jours