Roulette de transport Guitel-Hervieu 601060, Capacité de charge: 125 kg
Roulette Port-Roll
Voir les informations techniquesRéférences
Guitel-Hervieu :601060
Rubix :1872-7037266
EAN :3396806010600


Résumé technique
| Capacité de charge | 125 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 125 mm |
| Largeur de roue | 35 mm |
Détails articles : ROULETTE.PORT/MANUTAL 216 5516 NOIR + ETIQUETTE
Monture acier zingué.
Roue polypropylène à bandage caoutchouc semi-élastique noir, roulement à rouleaux + pare-fils.
Roulette de manutention standard en atelier.
Pour sols irréguliers.
Silencieuse.
Roue polypropylène à bandage caoutchouc semi-élastique noir, roulement à rouleaux + pare-fils.
Roulette de manutention standard en atelier.
Pour sols irréguliers.
Silencieuse.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 125 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 125 mm |
| Largeur de roue | 35 mm |
| Type de roue | pivotante |
| Matériau de bande de roulement / pneu | caoutchouc |
| Type de roulement | roulement à rouleaux |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,42 € HT
/ unité
20,90 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h