Roulette de transport Guitel-Hervieu 2161015, Capacité de charge: 125 kg
Roulette PORT-ROLL roue polychoc
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Guitel-Hervieu :2161015
Rubix :1872-7086971


Résumé technique
| Capacité de charge | 125 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 125 mm |
| Largeur de roue | 37 mm |
Documents
Détails articles : ROULETTE PORTROLL ROUE POLYPRO BLC D100
Monture pivotante ou fixe, acier embouti, fixation à platine. Pivotement sur deux couronnes de billes. Protection zinguée brillante. Roue polychoc monobloc en polyoléfine choc blanc. Alésage lisse, axe boulonné.
Points forts
Manutention en entrepôt. Monture acier zingué. Roue polypropylène blanc, moyeu lisse. Facilité du roulage sur sols lisses. Faible effort au démarrage.
Applications
Manutention standard sur sols durs en bon état. Pour applications humides.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 125 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 125 mm |
| Largeur de roue | 37 mm |
| Type de roue | pivotante à platine |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,93 € HT
/ unité
17,92 € TTC
- Epuisé