Roulette de transport Guitel-Hervieu KP41BA100-28RX, Capacité de charge: 150 kg
Roulette pivotante
Voir les informations techniquesRéférences
Guitel-Hervieu :KP41BA100-28RX
Rubix :0184-7083286
EAN :3700385374891
Détails articles : ROULETTE PIVOT. 150KG D.100MM ROUE POLYU MOYEU RLX INOX
Roulette pivotante. Platine 4 trous entraxes 80x60 mm Ø 9 mm. Monture en tôle d'acier emboutie inoxydable. Roue Ethanyl® à bandage en élastomère de polyturéthanne injecté. Diamètre 100 mm x largeur 30 mm. Corps de roue blanc en Polyamide 6. Moyeu à rouleaux inox. Hauteur 128 mm. Charge 150 kg.
Points forts
Roulettes inoxydable - Réduction des efforts au démarrage - Roulage souple et silencieux - Non marquant - Légère - Service longue durée
Applications
Particulièrement recommandée pour milieu humide ou oxydant. Domaines d'applications divers tels que chariots, roll-containeurs, présentoirs pour collectivités, industrie alimentaire, boucheries, poissonneries, laiteries, conserveries, etc.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 150 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 100 mm |
| Largeur de roue | 30 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
94,00 € HT
/ unité
112,80 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours

