Roulette de transport Guitel-Hervieu MP6LD200-14B, Capacité de charge: 2000 kg
Roulette pivotante
Voir les informations techniquesRéférences
Guitel-Hervieu :MP6LD200-14B
Rubix :0184-7082785
EAN :3700385384906
Détails articles : ROULETTE PIVOT.2000KG D.200MM ROUE ACIER MOYEU R.BILLES DB
Roulette pivotante à double blocage. Platine 4 trous entraxes 140x105 mm Ø 14 mm. Monture en acier forgé et mécano-soudé, protégée par peinture glycérophtalique. Roue en acier entièrement usinée. Diamètre 200 mm x largeur 75 mm. Moyeu à double roulement à billes de précision étanche. Hauteur 264 mm. Charge 2000 kg.
Points forts
Roue incassable - Très bon coefficient de roulement - Pour fortes charges
Applications
Roue très robuste, présentant un bon coefficient de roulement, résistant bien aux corrosions les plus courantes, prévue pour être utilisée sous forte charge.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 2000 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 200 mm |
| Largeur de roue | 75 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 675,91 € HT
/ unité
2 011,09 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours

