Roulette de transport Blickle SPO 75/15K, Capacité de charge: 300 kg | Diamètre de roue: 75 mm | Largeur de roue: 32 mm
Roue fortes charges en polyamide
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Blickle :SPO 75/15K
Rubix :0174-7025423
Fabricant :6890
EAN :4047526006891


Résumé technique
| Capacité de charge | 300 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 75 mm |
| Largeur de roue | 32 mm |
Documents
Détails articles : ROUE 300KG D. 75MM 32MM POLYA ROUE MONOBLOC MOYEU BILLE
Roue fortes charges en polyamide
Roue :
- polyamide 6 de première qualité, non cassant, dureté 70 Shore D
- version lourde, très robuste
- très faible résistance au pivotement et au roulage
- roulage aisé sur sols lisses
- très résistant à l’usure
- couleur blanc naturel
- haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
- résistance à la température : -25 °C à +80 °C, capacité de charge réduite au-delà de +35 °C
- Test de la capacité de charge selon DIN 12532 avec temps de pause prolongés, pour prévenir les surcharges thermiques
Applications
Roues et roulettes fortes charges Roues et roulettes fonte polyamide.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 300 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 75 mm |
| Largeur de roue | 32 mm |
| Type de roue | roue |
| Matériau du corps de roue / jante | polyamide |
| Matériau de bande de roulement / pneu | polyamide |
| Température mini | -20 °C |
| Température maxi | 80 °C |
| Type de roulement | roulement à billes |
| Couleur de bande de roulement / pneu | beige |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
32,97 € HT
/ unité
39,56 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours
Capacité de charge
300 kg