Roulette de transport Guitel-Hervieu VP5BA150-21B, Capacité de charge: 550 kg
Roulette pivotante
Voir les informations techniquesRéférences
Guitel-Hervieu :VP5BA150-21B
Rubix :0184-7082625
EAN :3700385440596
Détails articles : ROULETTE PIVOT. 550KG D.150MM ROUE POLYU MOYEU R.BILLES
Roulette pivotante. Platine 4 trous entraxes 105x80 mm Ø 11 mm. Monture de construction robuste en acier de forte épaisseur forgé et mécano-soudé, protégée par zingage. Roue à bandage de polyuréthanne. Diamètre 150 mm x largeur 50 mm. Corps de roue en aluminium à voile alterné. Moyeu à double roulement à billes de précision étanche. Hauteur 190 mm. Charge 550 kg.
Points forts
Excellente résistance aux chocs, à l'abrasion même sur sols rugueux et inégaux, aux déchirements et aux coupures. Ne tâche pas. Roulage souple et silencieux, dû à ses qualités remarquables d'élasticité. Service longue durée.
Applications
Roulette polyvalente, pour chariot et appareil pouvant rouler en intérieur ou extérieur. Excellente résistance aux chocs, à l'abrasion même sur sols rugueux et inégaux, aux déchirements et aux coupures. Ne tâche pas. Roulage souple et silencieux, dû à ses qualités remarquables d'élasticité. Roue particulièrement recommandée pour sa résistance exceptionnelle et son service longue durée.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 550 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 150 mm |
| Largeur de roue | 50 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
216,74 € HT
/ unité
260,09 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours

