Roulette de transport Guitel-Hervieu EP5BD125-571R, Capacité de charge: 250 kg
Roulette pivotante
Voir les informations techniquesRéférences
Guitel-Hervieu :EP5BD125-571R
Rubix :0184-7083426
EAN :3700385331757
Détails articles : ROULETTE PIVOT. 300KG D.125MM ROUE CAOUT MOYEU RLX DB
Roulette pivotante à double blocage. Platine 4 trous entraxes 105x80 mm Ø 11 mm. Monture en tôle d'acier emboutie protégée par zingage brillant. Roue à bandage de caoutchouc élastique bleu à section trapézoïdale. Dureté Shore A 70±4. Diamètre 125 mm x largeur 50 mm. Corps de roue en polyamide noir. Moyeu à rouleaux. Hauteur 163 mm. Charge 250 kg.
Points forts
Roue silencieuse et non marquante, présentant un bon coefficient de roulement, absorbant chocs et vibrations et possédant une bonne résistance à l'abrasion.
Applications
Roulette polyvalente, pour chariot et appareil pouvant rouler en intérieur ou extérieur, réduisant sensiblement les vibrations et les chocs dus aux inégalités du sol ou au passage d'obstacles.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 250 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 125 mm |
| Largeur de roue | 50 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
119,32 € HT
/ unité
143,18 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours

