Roulette de transport Guitel-Hervieu EP5BA200-28L, Capacité de charge: 350 kg
Roulette pivotante
Voir les informations techniquesRéférences
Guitel-Hervieu :EP5BA200-28L
Rubix :0184-7081701
EAN :3700385331139
Détails articles : ROULETTE PIVOT. 300KG D.200MM ROUE POLYU MOYEU LISSE
Roulette pivotante. Platine 4 trous entraxes 105x80 mm Ø 11 mm. Monture en tôle d'acier emboutie protégée par zingage brillant. Roue Ethanyl® à bandage en élastomère de polyturéthanne injecté. Diamètre 200 mm x largeur 50 mm. Corps de roue blanc en Polyamide 6. Moyeu lisse. Hauteur 240 mm. Charge 350 kg.
Points forts
Réduction des efforts au démarrage - Roulage souple et silencieux - Non marquant - Légère - Service longue durée
Applications
Roulette multi-usages pouvant équiper toutes sortes de chariots, roll-containeurs, présentoirs de magasin, etc … sur sols durs et plats.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 350 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 200 mm |
| Largeur de roue | 50 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
133,92 € HT
/ unité
160,70 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours

