Roulette de transport Guitel-Hervieu EP3OD080-77L, Capacité de charge: 130 kg
Roulette pivotante
Voir les informations techniquesRéférences
Guitel-Hervieu :EP3OD080-77L
Rubix :0184-7031321
EAN :3700385324476
Détails articles : ROULETTE PIVOT. 80KG D. 80MM AC ERNYL 30MM MOYEU LISSE DB
Roulette pivotante à double blocage. Fixation par trou central diamètre 12,5 mm. Monture en tôle d'acier emboutie protégée par zingage brillant. Roue monobloc en polyamide de couleur claire. Diamètre 80 mm x largeur 30 mm. Moyeu lisse. Hauteur 105 mm. Charge 130 kg.
Points forts
Roue légère, non cassante, non tachante, non corrosive. Très faible résistance au roulage. Pouvant accepter de fortes charges.
Applications
Roulette acceptant des charges importantes sur sol dur, propre et uni.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 130 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 80 mm |
| Largeur de roue | 30 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
27,20 € HT
/ unité
32,64 € TTC
- Epuisé

