Roulette de transport Guitel-Hervieu EP4OA080-325BPF, Capacité de charge: 70 kg
Roulette pivotante
Voir les informations techniquesRéférences
Guitel-Hervieu :EP4OA080-325BPF
Rubix :0184-7082312
EAN :3700385327088
Détails articles : ROULETTE PIVOT. 60KG D. 80MM MOYEU R.BILLES P.F
Roulette pivotante. Fixation par trou central diamètre 12,5 mm. Monture en tôle d'acier emboutie protégée par zingage brillant. Roue à bandage de caoutchouc thermoplastique gris. Diamètre 80 mm x largeur 32 mm. Corps de roue en polypropylène gris. Moyeu à roulements à billes de précision étanche équipé de pare-fils . Hauteur 108 mm. Charge 70 kg.
Points forts
Roulette légère et esthétique. Roue à bandage souple, silencieux et non marquant.
Applications
Roue pour chariot de collectivités et appareils de charges moyennes.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 70 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 80 mm |
| Largeur de roue | 32 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,96 € HT
/ unité
37,15 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours

