Roulette de transport Guitel-Hervieu DP2FD080-326L12, Capacité de charge: 50 kg
Roulette pivotante
Voir les informations techniquesRéférences
Guitel-Hervieu :DP2FD080-326L12
Rubix :0184-7081426
EAN :3700385317041


Résumé technique
| Capacité de charge | 50 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 80 mm |
| Largeur de roue | 22 mm |
Détails articles : ROULETTE PIVOT. 50KG D. 80MM DB MOYEU LISSE
Roulette pivotante à double blocage. Fixation par tige filetée M10 x hauteur 25 mm. Monture en tôle d'acier emboutie protégée par zingage brillant.
Points forts
Roulette légère et esthétique. Roue à bandage souple, silencieux et non marquant.
Applications
Roulette de collectivités pour petites charges.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 50 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 80 mm |
| Largeur de roue | 22 mm |
| Type de roue | a bandage |
| Matériau du corps de roue / jante | polypropylène |
| Matériau de bande de roulement / pneu | caoutchouc |
| Type de roulement | lisse équipé de pare-fils |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
29,87 € HT
/ unité
35,84 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours