Roulette de transport Guitel-Hervieu DP2FA063-325L10, Capacité de charge: 40 kg
Roulette pivotante
Voir les informations techniquesRéférences
Guitel-Hervieu :DP2FA063-325L10
Rubix :0184-7083886
EAN :3700385316921


Résumé technique
| Capacité de charge | 40 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 63 mm |
| Largeur de roue | 22 mm |
Détails articles : ROULETTE PIVOT. 40KG D. 63MM MOYEU LISSE
Roulette pivotante. Fixation par tige filetée M10 x hauteur 25 mm. Monture en tôle d'acier emboutie protégée par zingage brillant.
Points forts
Roulette légère et esthétique. Roue à bandage souple, silencieux et non marquant.
Applications
Roulette de collectivités pour petites charges.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 40 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 63 mm |
| Largeur de roue | 22 mm |
| Type de roue | a bandage |
| Matériau du corps de roue / jante | polypropylène |
| Matériau de bande de roulement / pneu | caoutchouc |
| Type de roulement | lisse |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,70 € HT
/ unité
20,04 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours