Roulette de transport Guitel-Hervieu DP2BD100-327L, Capacité de charge: 70 kg
Roulette pivotante
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Guitel-Hervieu :DP2BD100-327L
Rubix :0184-7098725
EAN :3700385262907


Résumé technique
| Capacité de charge | 70 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 100 mm |
| Largeur de roue | 24 mm |
Documents
Détails articles : ROULETTE PIVOT. 70KG D.100MM MOYEU LISSE
Roulette pivotante à double blocage. Platine 4 trous entraxes 53/43,5 x 53/43x5 mm Ø 8,5 mm. Monture en tôle d'acier emboutie protégée par zingage brillant. Roue à bandage de caoutchouc thermoplastique gris. Diamètre 100 mm x largeur 24 mm. Corps de roue en polypropylène gris. Moyeu lisse équipé de pare-fils. Hauteur 124 mm. Charge 70 kg.
Points forts
Roulette légère et esthétique. Roue à bandage souple, silencieux et non marquant.
Applications
Roulette de collectivités pour petites charges.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 70 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 100 mm |
| Largeur de roue | 24 mm |
| Type de roue | pivotante à double blocage |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
24,56 € HT
/ unité
29,47 € TTC
- Epuisé