Roue de transport Guitel-Hervieu 87-401-100L12, Capacité de charge: 125 kg | Diamètre de roue: 100 mm | Largeur de roue: 32 mm
Roue synthétique
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Guitel-Hervieu :87-401-100L12
Rubix :0184-7081138
EAN :3700385262587


Résumé technique
| Capacité de charge | 125 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 100 mm |
| Largeur de roue | 32 mm |
Documents
Détails articles : ROUE POLYPROPYLENE D100MM MOYEU LISSE CHARGE 150KG
Roue en polypropylène blanc de premier choix. Diamètre 80 mm x largeur 30 mm. Longueur de moyeu 40 mm. Moyeu lisse alésage 12 mm. Charge 100 kg.
Points forts
Roue légère, non cassante, non tachante, non corrosive. Très faible résistance au roulage. Pouvant accepter de fortes charges.
Applications
Conception simplifiée alliant légèreté et esthétisme. Recommandée pour le déplacement de charges sur uni et lisse.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 125 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 100 mm |
| Largeur de roue | 32 mm |
| Type de roulement | lisse |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,33 € HT
/ unité
14,80 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours