Roue de transport Guitel-Hervieu 50-711Z310B40, Capacité de charge: 1500 kg | Diamètre de roue: 310 mm | Largeur de roue: 120 mm
Roue caoutchouc
Voir les informations techniquesRéférences
Guitel-Hervieu :50-711Z310B40
Rubix :1872-7325540
EAN :3700385286590


Résumé technique
| Capacité de charge | 1500 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 310 mm |
| Largeur de roue | 120 mm |
Détails articles : ROUE CAOUT 1500KG D.310MM CORPS FONTE MOY DBL RLT A BILL
Roue à bandage de caoutchouc élastique noir moulé.
Points forts
Roue souple et silencieuse, présentant un bon coefficient de roulement, absorbant chocs et vibrations et possédant une bonne résistance à l'abrasion. Grande endurance et faible résistance à l'effort de traction.
Applications
Roue pour porte-conteneur, porte-palette ou remorque forte charge.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 1500 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 310 mm |
| Largeur de roue | 120 mm |
| Matériau du corps de roue / jante | fonte |
| Type de roulement | a double roulement à billes de précision étanche |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
616,01 € HT
/ unité
739,21 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours