Roue de transport Guitel-Hervieu 58-516-200B20, Capacité de charge: 400 kg | Diamètre de roue: 200 mm | Largeur de roue: 45 mm
Roue caoutchouc
Voir les informations techniquesRéférences
Guitel-Hervieu :58-516-200B20
Rubix :0184-7081921
EAN :3700385291211


Résumé technique
| Capacité de charge | 400 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 200 mm |
| Largeur de roue | 45 mm |
Détails articles : ROUE GRIS 400KG D.200 45MM CAOUT MOYEU R.BILLES
Roue à bandage de caoutchouc élastique gris à section trapézoïdale. Dureté Shore A 70±4.
Points forts
Roue silencieuse et non marquante, présentant un bon coefficient de roulement, absorbant chocs et vibrations et possédant une bonne résistance à l'abrasion.
Applications
Roue polyvalente, pour chariot et appareil pouvant rouler en intérieur ou extérieur, réduisant sensiblement les vibrations et les chocs dus aux inégalités du sol ou au passage d'obstacles.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 400 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 200 mm |
| Largeur de roue | 45 mm |
| Matériau du corps de roue / jante | polyamide |
| Type de roulement | a double roulement à billes de précision étanche |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
69,45 € HT
/ unité
83,34 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours