Roue de transport Blickle LDA-TPA 75G-FI, Capacité de charge: 100 kg | Diamètre de roue: 75 mm | Largeur de roue: 25 mm
Roulette de transport
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Blickle :LDA-TPA 75G-FI
Rubix :0174-7025547
Fabricant :290023
EAN :4047526290023


Résumé technique
| Capacité de charge | 100 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 75 mm |
| Largeur de roue | 25 mm |
Documents
Détails articles : ROULETTE PIVOT. 100KG D. 75MM AC BAND.CAOUT 2X25MM MOY LISSE+FR
Roulette pivotante en tôle d’acier, version mi-lourde, avec platine à visser, roue fortes charges avec bande de roulement en polyuréthane Blickle Extrathane®, avec corps de roue en aluminium
Applications
Roues et roulettes fortes charges Roues et roulettes fonte polyamide.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 100 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 75 mm |
| Largeur de roue | 25 mm |
| Matériau du corps de roue / jante | polypropylène |
| Matériau de bande de roulement / pneu | caoutchouc |
| Type de roulement | moyeu lisse |
| Couleur de bande de roulement / pneu | gris |
| Température mini | -20 °C |
| Température maxi | 60 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
31,83 € HT
/ unité
38,20 € TTC
- Livraison habituellement sous (14) jours
Capacité de charge
Diamètre de roue
75 mm