Roulette de transport Blickle LO-ALTH 127K-AS, Capacité de charge: 750 kg

Roulette pivotante fortes charges en acier mécano soudé, avec blocage directionnel Roue fortes charges avec bande de roulement en polyuréthane Blickle Extrathane®, avec corps de roue en aluminium, antistatique

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Blickle :LO-ALTH 127K-AS
Rubix :0174-7361391
Fabricant :742873
EAN :4047526109936
ROULETTE PIVOTANTE FORTES CHARGES EN ACIER MECANO
Résumé technique
Capacité de charge750 kg
Diamètre de roue125 mm
Largeur de roue54 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : ROULETTE PIVOTANTE FORTES CHARGES EN ACIER MECANO


Monture : série LO

  • solide construction en acier mécano-soudé, zinguée par galvanisation, passivée bleu, sans Cr6
  • double chemin de billes dans la couronne du pivot
  • renforcement supplémentaire par quatre coupelles traitées, de forme spéciale
  • axe de pivot très stable, soudé, vissé et sécurisé
  • étanchéité du pivot par construction labyrinthe
  • graisseur

Roue : série ALTH

  • bande de roulement : élastomère de polyuréthane de première qualité Blickle Extrathane®, dureté 92 Shore A, couleur gris, non tachant, non marquant par contact
  • corps de roue : aluminium injecté, couleur gris argent

Autres caractéristiques :

  • haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
  • résistance à la température : -20 °C à +70 °C, brièvement jusqu’à +90 °C, capacité de charge réduite au-delà de +40 °C
  • dissipation des charges électriques (résistance ohmique) ≤ 107 Ω

Applications

Roues et roulettes fortes charges à bande de roulement polyuréthane moulé Extrathane® Blickle.

Informations techniques


Attributs
Capacité de charge750 kg
Diamètre de roue125 mm
Largeur de roue54 mm
Type de roueroues et roulettes fortes charges à bande de roulement polyuréthane moulé extrathane® blickle
Matériau du corps de roue / jantealuminium
Matériau de bande de roulement / pneupolyuréthane
Température mini-20 °C
Température maxi70 °C
Type de roulementroulement à billes
Couleur de bande de roulement / pneugris
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
273,91 HT
/ unité
328,69 TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours

Capacité de charge

Diamètre de roue

Largeur de roue

Sélectionner les références (8)