Roulette de transport Blickle LPFE-ALTH 150K, Capacité de charge: 500 kg

Roulette pivotante fortes charges avec ressorts de torsion en polyuréthane, roue fortes charges avec bande de roulement en polyuréthane Blickle Extrathane®, avec corps de roue en aluminium, avec pare-fils en acier

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Blickle :LPFE-ALTH 150K
Rubix :0174-7361182
Fabricant :754956
EAN :4047526115166
ROULETTE PIVOTANTE FORTES CHARGES AVEC RESSORTS DE
Résumé technique
Capacité de charge500 kg
Diamètre de roue150 mm
Largeur de roue50 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : ROULETTE PIVOTANTE FORTES CHARGES AVEC RESSORTS DE


Roulette pivotante fortes charges avec ressorts de torsion en polyuréthane, roue fortes charges avec bande de roulement en polyuréthane Blickle Extrathane®, avec corps de roue en aluminium, avec pare-fils en acier

Monture : série LPFE

  • solide construction en acier mécano-soudé, pièce forgée massive, électro-zinguée, passivée jaune, sans Cr6
  • remarquables propriétés d’amortissement par disques ressorts brevetés
  • un ou, à partir de roue Ø 125x50 mm, deux roulements à billes étanches graissés à vie dans la couronne du pivot

Roue : série ALTH

  • bande de roulement : élastomère de polyuréthane de première qualité Blickle Extrathane®, dureté 92 Shore A, couleur brun clair, non tachant, non marquant par contact
  • corps de roue : aluminium injecté, couleur gris argent

Autres caractéristiques :

  • haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
  • résistance à la température : -20 °C à +70 °C, brièvement jusqu’à +90 °C, capacité de charge réduite au-delà de +40 °C
  • Avec corps de roue renforcé, version voile central

Applications

Roulettes fortes charges à suspension.

Informations techniques


Attributs
Capacité de charge500 kg
Diamètre de roue150 mm
Largeur de roue50 mm
Type de roueroulettes fortes charges à suspension
Matériau du corps de roue / jantealuminium
Matériau de bande de roulement / pneupolyuréthane
Température mini-20 °C
Température maxi70 °C
Type de roulementroulement à billes
Couleur de bande de roulement / pneumarron
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
534,67 HT
/ unité
641,60 TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours

Capacité de charge

Diamètre de roue

Largeur de roue

Sélectionner les références (2)