Roulette de transport Blickle BH-RD 252R, Capacité de charge: 450 kg
Roulette pivotante en tôle d’acier, version mi-lourde, avec platine à visser, roue fortes charges avec bande de roulement en polyuréthane Blickle Extrathane®, avec corps de roue en aluminium
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Blickle :BH-RD 252R
Rubix :0174-7024586
Fabricant :3418
EAN :4047526003418


Résumé technique
| Capacité de charge | 450 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 250 mm |
| Largeur de roue | 60 mm |
Documents
Détails articles : ROULETTE FIXE 450KG D.250MM AC BAND.CAOUT 60MM MOY ROULEAUX
Roulette pivotante en tôle d’acier, version mi-lourde, avec platine à visser,
roue fortes charges avec bande de roulement en polyuréthane Blickle Extrathane®, avec corps de roue en aluminium
Monture : série L
- tôle d’acier, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
- double chemin de billes dans la couronne du pivot
- axe de pivot stable (à partir de roue Ø 150 mm)
- joint d’étanchéité au pivot
- jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle
Roue : série ALTH
- bande de roulement : élastomère de polyuréthane de première qualité Blickle Extrathane®, dureté 92 Shore A, couleur brun clair, non tachant, non marquant par contact
- corps de roue : aluminium injecté, couleur gris argent
- haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
- résistance à la température : -20 °C à +70 °C, brièvement jusqu’à +90 °C, capacité de charge réduite au-delà de +40 °C
Applications
Roues et roulettes fortes charges à bande de roulement polyuréthane moulé Softhane® Blickle.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 450 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 250 mm |
| Largeur de roue | 60 mm |
| Type de roue | roulette fixe |
| Matériau du corps de roue / jante | acier |
| Matériau de bande de roulement / pneu | caoutchouc |
| Température mini | -25 °C |
| Température maxi | 80 °C |
| Type de roulement | roulement à rouleaux |
| Couleur de bande de roulement / pneu | noir |
| Dureté Shore A | 65 Shore |
| Longueur de la plaque | 140 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
180,07 € HT
/ unité
216,08 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours