Roue de transport Blickle GSPO 200/35K, Capacité de charge: 3000 kg
Roulette pivotante en tôle d’acier, version mi-lourde, avec platine à visser, roue en fonte
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Blickle :GSPO 200/35K
Rubix :0174-7025461
Fabricant :9605
EAN :4047526009601


Résumé technique
| Capacité de charge | 3000 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 200 mm |
| Largeur de roue | 55 mm |
Documents
Détails articles : ROUE 3000KG D.200MM 55MM POLYA ROUE MONOBLOC MOYEU BILLE
Roulette pivotante en tôle d’acier, version mi-lourde, avec platine à visser,
roue en fonte
Monture : série L
- tôle d’acier, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
- double chemin de billes dans la couronne du pivot
- axe de pivot stable (à partir de roue Ø 150 mm)
- joint d’étanchéité au pivot
- jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle
Roue : série G
- fonte grise robuste, dureté 180–220 HB, graisseur, peint, couleur argent
- résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
- tenir compte de la pression au sol sur sols délicats
- veiller au graissage régulier pour les versions à moyeu lisse
- graissage avec un lubrifiant adapté à la température d’application
Applications
Roues et roulettes fonte.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 3000 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 200 mm |
| Largeur de roue | 55 mm |
| Matériau du corps de roue / jante | polyamide |
| Matériau de bande de roulement / pneu | polyamide |
| Type de roulement | roulement à billes |
| Couleur de bande de roulement / pneu | beige |
| Température mini | -20 °C |
| Température maxi | 80 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
346,39 € HT
/ unité
415,67 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours