Roue de transport Blickle LH-GTH 175K-FI, Capacité de charge: 875 kg | Diamètre de roue: 175 mm | Largeur de roue: 50 mm
Roulette de transport
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Blickle :LH-GTH 175K-FI
Rubix :0174-7025268
Fabricant :626069
EAN :4047526626068


Résumé technique
| Capacité de charge | 875 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 175 mm |
| Largeur de roue | 50 mm |
Documents
Détails articles : ROULETTE PIVOT. 800KG D.175MM AC BAND.POLYU 50MM MOY BILLE+FR
Roulette pivotante en tôle d’acier, version fortes charges, avec ressort en acier, roue fortes charges avec bande de roulement en polyuréthane Blickle Extrathane®, avec corps de roue en aluminium
Applications
Roues et roulettes d’appareils.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 875 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 175 mm |
| Largeur de roue | 50 mm |
| Matériau du corps de roue / jante | fonte |
| Matériau de bande de roulement / pneu | polyuréthane |
| Type de roulement | roulement à billes |
| Couleur de bande de roulement / pneu | marron |
| Température mini | -20 °C |
| Température maxi | 70 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
326,92 € HT
/ unité
392,30 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours
Capacité de charge
875 kg