Roue de transport Guitel-Hervieu 460025, Capacité de charge: 400 kg | Diamètre de roue: 500 mm | Largeur de roue: 85 mm
Roue MINOTAURE
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Guitel-Hervieu :460025
Rubix :1872-7061978
EAN :3396805003689
Documents
Détails articles : ROUE.MINOTAUROUE 46 0025+ETIQ
CORPS DE ROUE : flasques acier boulonnées. Protection zinguée brillante. BANDAGE : plein en caoutchouc standard noir à profil rectangulaire. MOYEU : symétrique à roulement à rouleaux.
Points forts
Roue à forte capacité de charge, très bonne tenue aux chocs grâce à son corps acier et aux bandage plein.
Applications
Manutention et roue d'appui pour matériels lourds, capacité de charge et silence de manutention.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 400 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 500 mm |
| Largeur de roue | 85 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
305,69 € HT
/ unité
366,83 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours

