Roulette de transport Blickle LKRXA-VPA 80G, Capacité de charge: 80 kg

Roulette pivotante en tôle d’acier, version mi-lourde, avec platine à visser, ec blocage « stop-fix », roue avec bandage en caoutchouc souple « Blickle Soft », avec jante en tôle d’acier

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Blickle :LKRXA-VPA 80G
Rubix :0174-7026388
Fabricant :225334
EAN :4047526225339
ROULETTE PIVOT. 60KG D. 80MM IN BAND.CAOUT 25MM MOY LISSE
Résumé technique
Capacité de charge80 kg
Diamètre de roue80 mm
Largeur de roue25 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : ROULETTE PIVOT. 60KG D. 80MM IN BAND.CAOUT 25MM MOY LISSE


Roulette pivotante en tôle d’acier, version mi-lourde, avec platine à visser, ec blocage « stop-fix », roue avec bandage en caoutchouc souple « Blickle Soft », avec jante en tôle d’acier

Monture : série L

  • tôle d’acier, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
  • double chemin de billes dans la couronne du pivot
  • axe de pivot stable (à partir de roue Ø 150 mm)
  • joint d’étanchéité au pivot
  • jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle

Roue : série VW

  • bandage : caoutchouc souple « Blickle Soft », dureté 50 Shore A, couleur noir (roue Ø 260 mm avec rajout d'un talon de bandage dur)
  • jante : tôle d’acier, emboutie, construction de jante stable avec moyeu tube acier, vissée ou emboutie sertie par le moyeu, électro-zinguée, passivée bleu, sans Cr6

Autres caractéristiques :

  • résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs, mais pas contre l’huile
  • résistance à la température : -25 °C à +80 °C, capacité de charge réduite au-delà de +60 °C
  • roue Ø 260 mm avec rajout d'un talon de bandage dur
  • alternative anti-crevaison pour roues à bandage pneumatique

Applications

Roues et roulettes à bandage caoutchouc souple et bandage caoutchouc plein à deux composants.

Informations techniques


Attributs
Capacité de charge80 kg
Diamètre de roue80 mm
Largeur de roue25 mm
Type de roueroulette pivotante
Matériau du corps de roue / jantepolyamide
Matériau de bande de roulement / pneucaoutchouc
Température mini-20 °C
Température maxi60 °C
Type de roulementmoyeu lisse
Couleur de bande de roulement / pneugris
Dureté Shore A80 Shore
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
75,21 HT
/ unité
90,25 TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours

Capacité de charge

Diamètre de roue

Largeur de roue

Sélectionner les références (6)