Roue de transport Blickle LEX-POEV 160XR-1-SG, Capacité de charge: 300 kg | Diamètre de roue: 160 mm | Largeur de roue: 50 mm

Roulette pivotante en tôle d’acier, version lourde, avec blocage « ideal-stop » Roue fortes charges avec bandage en caoutchouc plein élastique « Blickle EasyRoll », avec corps de roue en polyamide, non tachant, bleu, avec pare-fils en matière synthétique

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Blickle :LEX-POEV 160XR-1-SG
Rubix :0174-7024527
Fabricant :664425
EAN :4047526664428
ROULETTE PIVOT. 300KG D.160MM IN BAND.CAOUT 50MM MOY R.INOX

Résumé technique

Capacité de charge300 kg
Diamètre de roue160 mm
Largeur de roue50 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ROULETTE PIVOT. 300KG D.160MM IN BAND.CAOUT 50MM MOY R.INOX


Roulette pivotante en tôle d’acier, version lourde, avec blocage « ideal-stop » Roue fortes charges avec bandage en caoutchouc plein élastique « Blickle EasyRoll », avec corps de roue en polyamide, non tachant, bleu, avec pare-fils en matière synthétique

Monture : série LK

  • tôle d’acier forte, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
  • double chemin de billes dans la couronne du pivot
  • axe de pivot stable (à partir de roue Ø 125x50 mm)
  • joint d’étanchéité au pivot
  • jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle

Roue : série POEV

  • bandage : caoutchouc plein élastique de première qualité « Blickle EasyRoll » version haute roulabilité, dureté 65 Shore A, couleur bleue, non tachant
  • corps de roue : polyamide 6 de première qualité, non cassant, couleur noir

Autres caractéristiques :

  • petit pare-fils avec étanchéité supplémentaire du roulement à billes
  • haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs, mais pas contre l’huile
  • résistance à la température : -20 °C à +80 °C, brièvement jusqu’à +100 °C, capacité de charge réduite au-delà de +35 °C

Applications

Roues et roulettes fortes charges à bandage caoutchouc plein élastique.

Informations techniques


Attributs
Capacité de charge300 kg
Diamètre de roue160 mm
Largeur de roue50 mm
Matériau du corps de roue / jantepolyamide
Matériau de bande de roulement / pneucaoutchouc
Type de roulementroulement à rouleaux
Couleur de bande de roulement / pneugris
Température mini-25 °C
Température maxi70 °C
185,06 € HT
/ unité
222,07 € TTC
  • Livraison habituellement sous (14) jours

Capacité de charge

Diamètre de roue

Largeur de roue

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.