Roue de transport Blickle ALTH 100/15K, Capacité de charge: 350 kg | Diamètre de roue: 100 mm | Largeur de roue: 40 mm
Roue
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Blickle :ALTH 100/15K
Rubix :0174-7025948
Fabricant :231191
EAN :4047526231194


Résumé technique
| Capacité de charge | 350 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 100 mm |
| Largeur de roue | 40 mm |
Documents
Détails articles : ROUE 250KG D.100MM 40MM POLYU JANTE ALU MOYEU BILLE
Roue fortes charges avec bande de roulement en polyuréthane Blickle Extrathane®, avec corps de roue en aluminium
Applications
Roues et roulettes fortes charges à bande de roulement polyuréthane moulé Extrathane® Blickle.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 350 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 100 mm |
| Largeur de roue | 40 mm |
| Matériau du corps de roue / jante | aluminium |
| Matériau de bande de roulement / pneu | polyuréthane |
| Type de roulement | roulement à billes |
| Couleur de bande de roulement / pneu | marron |
| Température mini | -20 °C |
| Température maxi | 70 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
67,75 € HT
/ unité
81,30 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours
Capacité de charge
350 kg