Roue de transport Blickle GTH 252/30K, Capacité de charge: 2200 kg

Roulette pivotante en tôle d’acier, version fortes charges, avec platine à visser avec blocage « stop-fix » Roue fortes charges avec bandage en caoutchouc plein élastique « Blickle EasyRoll », avec corps de roue en aluminium, version électro-conductrice

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Blickle :GTH 252/30K
Rubix :0174-7025560
Fabricant :266692
EAN :4047526266691
ROUE 1800KG D.250MM 80MM POLYU JANTE FONTE MOYEU BILLE
Résumé technique
Capacité de charge2200 kg
Diamètre de roue250 mm
Largeur de roue80 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : ROUE 1800KG D.250MM 80MM POLYU JANTE FONTE MOYEU BILLE


Roulette pivotante en tôle d’acier, version fortes charges, avec platine à visser avec blocage « stop-fix » Roue fortes charges avec bandage en caoutchouc plein élastique « Blickle EasyRoll », avec corps de roue en aluminium, version électro-conductrice

Monture : série LH

  • tôle d’acier forte, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
  • fourche et platine renforcées
  • double chemin de billes dans la couronne du pivot
  • axe de pivot très stable, vissé et sécurisé
  • particulièrement insensible aux chocs et secousses grâce aux quatre coupelles traitées, de forme spéciale

Roue : série ALEV

  • bandage : caoutchouc plein élastique de première qualité « Blickle EasyRoll » version haute roulabilité, dureté 71 Shore A, couleur noir
  • corps de roue : aluminium injecté

Autres caractéristiques :

  • haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs, mais pas contre l’huile
  • résistance à la température : -20 °C à +80 °C, brièvement jusqu’à +100 °C, capacité de charge réduite au-delà de +60 °C
  • dissipation des charges électriques (résistance ohmique) ≤ 104 Ω

Applications

Roues et roulettes fortes charges à bandage caoutchouc plein élastique.

Informations techniques


Attributs
Capacité de charge2200 kg
Diamètre de roue250 mm
Largeur de roue80 mm
Matériau du corps de roue / jantefonte
Matériau de bande de roulement / pneupolyuréthane
Type de roulementroulement à billes
Couleur de bande de roulement / pneumarron
Température mini-20 °C
Température maxi70 °C
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
403,96 HT
/ unité
484,75 TTC
  • Livraison habituellement sous (15) jours

Capacité de charge

2200 kg

Diamètre de roue

Largeur de roue

Sélectionner les références (13)