Roulette de transport Blickle B-PPN 200G, Capacité de charge: 400 kg
Roulette pivotante en tôle d’acier avec trou central, roue avec bandage en caoutchouc plein standard, avec jante en tôle d’acier
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Blickle :B-PPN 200G
Rubix :0174-7150910
Fabricant :762770
EAN :4047526097981


Résumé technique
| Capacité de charge | 400 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 200 mm |
| Largeur de roue | 50 mm |
Documents
Détails articles : ROULETTE FIXE 400KG D.200MM AC BAND.POLYP 50MM MOY LISSE
Roulette pivotante en tôle d’acier avec trou central,
roue avec bandage en caoutchouc plein standard, avec jante en tôle d’acier
Monture : série LER
- tôle d’acier, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
- double chemin de billes dans la couronne du pivot
- axe de pivot stable
- jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle
Roue : série VE
- bandage : caoutchouc plein standard, dureté 80 Shore A, couleur noir
- jante : tôle d’acier, emboutie, électro-zinguée, passivée bleu, sans Cr6
- résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs, mais pas contre l’huile
- résistance à la température : -25 °C à +80 °C, capacité de charge réduite au-delà de +60 °C
Applications
Roues et roulettes à bandage caoutchouc plein standard et bande de roulement caoutchouc.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 400 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 200 mm |
| Largeur de roue | 50 mm |
| Type de roue | roulette fixe |
| Matériau du corps de roue / jante | polypropylène |
| Matériau de bande de roulement / pneu | polypropylène |
| Température mini | -20 °C |
| Température maxi | 60 °C |
| Type de roulement | moyeu lisse |
| Couleur de bande de roulement / pneu | beige |
| Longueur de la plaque | 140 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
49,76 € HT
/ unité
59,71 € TTC

- Livraison habituellement sous (15) jours