Roulette de transport Blickle BRA-VPA 75K, Capacité de charge: 60 kg
Roulette pivotante en tôle d’acier avec trou central, roue avec bandage en caoutchouc plein standard, avec jante en matière synthétique, non tachant, gris
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Blickle :BRA-VPA 75K
Rubix :0174-7028336
Fabricant :277129
EAN :4047526277123


Résumé technique
| Capacité de charge | 60 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 75 mm |
| Largeur de roue | 25 mm |
Documents
Détails articles : ROULETTE FIXE 60KG D. 75MM AC BAND.CAOUT 25MM MOY BILLE
Roulette pivotante en tôle d’acier avec trou central,
roue avec bandage en caoutchouc plein standard, avec jante en matière synthétique, non tachant, gris
Monture : série LER
- tôle d’acier, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
- double chemin de billes dans la couronne du pivot
- axe de pivot stable
- jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle
Roue : série VPP
- bandage : caoutchouc plein standard, dureté 80 Shore A, couleur gris, non tachant
- jante : polypropylène de première qualité, non cassant, couleur noir
- haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs, mais pas contre l’huile
- résistance à la température : -20 °C à +60 °C, capacité de charge réduite au-delà de +30 °C
Applications
Roues et roulettes à bandage caoutchouc plein standard et bande de roulement caoutchouc.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 60 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 75 mm |
| Largeur de roue | 25 mm |
| Type de roue | roulette fixe |
| Matériau du corps de roue / jante | polyamide |
| Matériau de bande de roulement / pneu | caoutchouc |
| Température mini | -20 °C |
| Température maxi | 60 °C |
| Type de roulement | roulement à billes |
| Couleur de bande de roulement / pneu | gris |
| Dureté Shore A | 80 Shore |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,15 € HT
/ unité
16,98 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours