Roulette de transport Blickle BSD-GSPO 100K, Capacité de charge: 2250 kg
Roulette pivotante en tôle d’acier avec trou central, ec blocage « stop-fix », roue avec bandage en caoutchouc plein standard, avec jante en matière synthétique
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Blickle :BSD-GSPO 100K
Rubix :0174-7026102
Fabricant :615211
EAN :4047526615215


Résumé technique
| Capacité de charge | 2250 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 100 mm |
| Largeur de roue | 40 mm |
Documents
Détails articles : ROULETTE FIXE 2200KG D.100MM AC BAND.POLYA 2X40MM MOY BILLE
Roulette pivotante en tôle d’acier avec trou central, ec blocage « stop-fix »,
roue avec bandage en caoutchouc plein standard, avec jante en matière synthétique
Monture : série LER
- tôle d’acier, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
- double chemin de billes dans la couronne du pivot
- axe de pivot stable
- jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle
Roue : série VPP
- bandage : caoutchouc plein standard, dureté 80 Shore A, couleur noir
- jante : polypropylène de première qualité, non cassant, couleur noir
- haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs, mais pas contre l’huile
- résistance à la température : -20 °C à +60 °C, capacité de charge réduite au-delà de +30 °C
Applications
Roues et roulettes à bandage caoutchouc plein standard et bande de roulement caoutchouc.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 2250 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 100 mm |
| Largeur de roue | 40 mm |
| Type de roue | roulette fixe |
| Matériau du corps de roue / jante | polyamide |
| Matériau de bande de roulement / pneu | polyamide |
| Température mini | -20 °C |
| Température maxi | 80 °C |
| Type de roulement | roulement à billes |
| Couleur de bande de roulement / pneu | beige |
| Longueur de la plaque | 175 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
389,50 € HT
/ unité
467,40 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours
Capacité de charge
2250 kg