Roue de transport Blickle GEVA 302/4, Capacité de charge: 1080 kg
Roulette pivotante en tôle d’acier avec tige, ec blocage « stop-fix », roue avec bandage en caoutchouc plein standard, avec jante en tôle d’acier
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Blickle :GEVA 302/4
Rubix :0174-7026417
Fabricant :754433
EAN :4047526113704


Résumé technique
| Capacité de charge | 1080 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 300 mm |
| Largeur de roue | 90 mm |
Documents
Détails articles : ROUE 900KG D.300MM 90MM CAOUT JANTE ACIER MOYEU A FLASQUE
Roulette pivotante en tôle d’acier avec tige, ec blocage « stop-fix »,
roue avec bandage en caoutchouc plein standard, avec jante en tôle d’acier
Monture : série LEZ
- tôle d’acier, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
- double chemin de billes dans la couronne du pivot
- jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle
- la tige en acier inox et l’axe de pivot sont vissés l’un à l’autre et sécurisés
Roue : série VE
- bandage : caoutchouc plein standard, dureté 80 Shore A, couleur noir
- jante : tôle d’acier, emboutie, électro-zinguée, passivée bleu, sans Cr6
- résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs, mais pas contre l’huile
- résistance à la température : -25 °C à +80 °C, capacité de charge réduite au-delà de +60 °C
Applications
Roues et roulettes à bandage caoutchouc plein standard et bande de roulement caoutchouc.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 1080 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 300 mm |
| Largeur de roue | 90 mm |
| Matériau du corps de roue / jante | fonte |
| Matériau de bande de roulement / pneu | caoutchouc |
| Type de roulement | flasque |
| Couleur de bande de roulement / pneu | noir |
| Température mini | -30 °C |
| Température maxi | 80 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
360,88 € HT
/ unité
433,06 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours