Roue de transport Guitel-Hervieu 49-411-100R12, Capacité de charge: 100 kg | Diamètre de roue: 100 mm | Largeur de roue: 35 mm
Roue caoutchouc
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Guitel-Hervieu :49-411-100R12
Rubix :0184-7083021
EAN :3396805001852


Résumé technique
| Capacité de charge | 100 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 100 mm |
| Largeur de roue | 35 mm |
Documents
Détails articles : ROUE 70KG D.100 27MM CAOUT. MOYEU ROULEAUX
Roue à bandage de caoutchouc noir standard plein. Dureté Shore A 82±4. Diamètre 200 mm x largeur 50 mm. Corps de roue en polypropylène copolymère. Longueur de moyeu 60 mm. Moyeu à rouleaux alésage 20 mm. Charge 200 kg.
Roue en polypropylène noir Ø100mm, bandage caoutchouc standard noir largeur 35mm, moyeu à roulement à rouleaux alésage 12mm. Longueur de moyeu 45mm. Dureté shore A 82°. Capacité de charge 100kg.
Points forts
Roue à bandage souple et silencieux - Très bonne adhérence sur tout types de sols en intérieur ou extérieur - Permet le passage d'obstables et réduit les vibrations.
Applications
Roue polyvalente, pour chariot et appareil pouvant rouler en intérieur ou extérieur, réduisant sensiblement les vibrations et les chocs dus aux inégalités du sol ou au passage d'obstacles.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 100 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 100 mm |
| Largeur de roue | 35 mm |
| Matériau du corps de roue / jante | polypropylène |
| Type de roulement | a rouleaux |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,25 € HT
/ unité
11,10 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours