Roulette de transport Blickle BKRA-VPA 150K, Capacité de charge: 110 kg
Roulette pivotante en tôle d’acier avec platine à visser, avec blocage « stop-top », roue fortes charges avec bandage en caoutchouc plein élastique « Blickle EasyRoll », avec corps de roue en polyamide, non tachant, bleu, avec pare-fils en acier
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Blickle :BKRA-VPA 150K
Rubix :0174-7025960
Fabricant :309930
EAN :4047526309930


Résumé technique
| Capacité de charge | 110 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 150 mm |
| Largeur de roue | 30 mm |
Documents
Détails articles : ROULETTE FIXE 110KG D.150MM AC BAND.CAOUT 32MM MOY BILLE
Roulette pivotante en tôle d’acier avec platine à visser, avec blocage « stop-top »,
roue fortes charges avec bandage en caoutchouc plein élastique « Blickle EasyRoll », avec corps de roue en polyamide, non tachant, bleu, avec pare-fils en acier
Monture : série LE
- tôle d’acier, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
- double chemin de billes dans la couronne du pivot
- joint d’étanchéité au pivot
- jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle
Roue : série POEV
- bandage : caoutchouc plein élastique de première qualité « Blickle EasyRoll » version haute roulabilité, dureté 65 Shore A, couleur bleue, non tachant
- corps de roue : polyamide 6 de première qualité, non cassant, couleur noir
- haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs, mais pas contre l’huile
- résistance à la température : -25 °C à +80 °C, brièvement jusqu’à +100 °C, capacité de charge réduite au-delà de +35 °C
Applications
Roues et roulettes fortes charges à bandage caoutchouc plein élastique.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 110 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 150 mm |
| Largeur de roue | 30 mm |
| Type de roue | roulette fixe |
| Matériau du corps de roue / jante | polyamide |
| Matériau de bande de roulement / pneu | caoutchouc |
| Température mini | -20 °C |
| Température maxi | 60 °C |
| Type de roulement | roulement à billes |
| Couleur de bande de roulement / pneu | gris |
| Dureté Shore A | 80 Shore |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
48,50 € HT
/ unité
58,20 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours