Roulette de transport Blickle BK-RD 125R-1, Capacité de charge: 120 kg
Roulette pivotante en tôle d’acier avec platine à visser, avec blocage « stop-top », roue fortes charges avec bandage en caoutchouc plein élastique « Blickle EasyRoll », avec corps de roue en polyamide, avec pare-filsen matière synthétique
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Blickle :BK-RD 125R-1
Rubix :0174-7026315
Fabricant :263129
EAN :4047526263126


Résumé technique
| Capacité de charge | 120 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 125 mm |
| Largeur de roue | 38 mm |
Documents
Détails articles : ROULETTE FIXE 120KG D.125MM AC BAND.CAOUT 37,5MM MOY ROULEAUX
Roulette pivotante en tôle d’acier avec platine à visser, avec blocage « stop-top »,
roue fortes charges avec bandage en caoutchouc plein élastique « Blickle EasyRoll », avec corps de roue en polyamide, avec pare-filsen matière synthétique
Monture : série LE
- tôle d’acier, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
- double chemin de billes dans la couronne du pivot
- joint d’étanchéité au pivot
- jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle
Roue : série POEV
- bandage : caoutchouc plein élastique de première qualité « Blickle EasyRoll » version haute roulabilité, dureté 65 Shore A, couleur noir
- corps de roue : polyamide 6 de première qualité, non cassant, couleur noir
- petit pare-fils avec étanchéité supplémentaire du roulement à billes
- haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs, mais pas contre l’huile
- résistance à la température : -20 °C à +80 °C, brièvement jusqu’à +100 °C, capacité de charge réduite au-delà de +35 °C
Applications
Roues et roulettes fortes charges à bandage caoutchouc plein élastique.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 120 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 125 mm |
| Largeur de roue | 38 mm |
| Type de roue | roulette fixe |
| Matériau du corps de roue / jante | acier |
| Matériau de bande de roulement / pneu | caoutchouc |
| Température mini | -25 °C |
| Température maxi | 80 °C |
| Type de roulement | roulement à rouleaux |
| Couleur de bande de roulement / pneu | noir |
| Dureté Shore A | 65 Shore |
| Longueur de la plaque | 100 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
45,18 € HT
/ unité
54,22 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours