Roulette de transport Blickle BK-SPO 125K-1, Capacité de charge: 350 kg

Roulette pivotante en tôle d’acier avec platine à visser, avec blocage centralisé « central-stop » Roue fortes charges avec bandage en caoutchouc plein élastique « Blickle EasyRoll », avec corps de roue en polyamide, non tachant, bleu

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Blickle :BK-SPO 125K-1
Rubix :0174-7027289
Fabricant :266775
EAN :4047526266776
ROULETTE FIXE 250KG D.125MM AC BAND.POLYA 40MM MOY BILLE
Résumé technique
Capacité de charge350 kg
Diamètre de roue125 mm
Largeur de roue40 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : ROULETTE FIXE 250KG D.125MM AC BAND.POLYA 40MM MOY BILLE


Roulette pivotante en tôle d’acier avec platine à visser, avec blocage centralisé « central-stop » Roue fortes charges avec bandage en caoutchouc plein élastique « Blickle EasyRoll », avec corps de roue en polyamide, non tachant, bleu

Monture : série LE

  • tôle d’acier, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
  • double chemin de billes dans la couronne du pivot
  • joint d’étanchéité au pivot
  • jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle

Roue : série POEV

  • bandage : caoutchouc plein élastique de première qualité « Blickle EasyRoll » version haute roulabilité, dureté 65 Shore A, couleur bleue, non tachant
  • corps de roue : polyamide 6 de première qualité, non cassant, couleur noir

Autres caractéristiques :

  • haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs, mais pas contre l’huile
  • résistance à la température : -25 °C à +80 °C, brièvement jusqu’à +100 °C, capacité de charge réduite au-delà de +35 °C

Applications

Roues et roulettes fortes charges à bandage caoutchouc plein élastique.

Informations techniques


Attributs
Capacité de charge350 kg
Diamètre de roue125 mm
Largeur de roue40 mm
Type de roueroulette fixe
Matériau du corps de roue / jantepolyamide
Matériau de bande de roulement / pneupolyamide
Température mini-20 °C
Température maxi80 °C
Type de roulementroulement à billes
Couleur de bande de roulement / pneubeige
Longueur de la plaque100 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
72,34 HT
/ unité
86,81 TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours

Capacité de charge

Diamètre de roue

Largeur de roue

Sélectionner les références (12)