Roulette de transport Blickle BX-PO 80XR, Capacité de charge: 150 kg

Roulette pivotante en acier inox avec platine à visser, roue en polyamide, avec pare-fils en matière synthétique

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Blickle :BX-PO 80XR
Rubix :0174-7094426
Fabricant :606889
EAN :4047526606886
ROULETTE FIXE 150KG D.80 AC/IN BAND.POLY 32MM MOYEU A ROULX
Résumé technique
Capacité de charge150 kg
Diamètre de roue80 mm
Largeur de roue32 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : ROULETTE FIXE 150KG D.80 AC/IN BAND.POLY 32MM MOYEU A ROULX


Roulette pivotante en acier inox avec platine à visser, roue en polyamide, avec pare-fils en matière synthétique

Monture : série LEX

  • acier chrome nickel de première qualité (1.4301/AISI 304), inoxydable, lissée
  • toutes les pièces y compris le matériel d'axe résistent à la corrosion
  • double chemin de billes dans la couronne du pivot
  • joint d’étanchéité au pivot
  • jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle

Roue : série PO

  • polyamide 6 de première qualité, non cassant, dureté 70 Shore D, couleur blanc naturel

Autres caractéristiques :

  • petit pare-fils avec étanchéité supplémentaire du roulement à billes
  • haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
  • résistance à la température : -20 °C à +80 °C, capacité de charge réduite au-delà de +35 °C

Points forts

Monture pivotante. Longue durée de vie. Résistante aux chocs, à la corrosion et aux vibrations, ainsi qu’à divers agents chimiques (graisses, alcool, sels, plusieurs acides). Grande résistance à l’usure.

Applications

Roulettes en acier inox.

Informations techniques


Attributs
Capacité de charge150 kg
Diamètre de roue80 mm
Largeur de roue32 mm
Type de roueroulette fixe
Matériau du corps de roue / jantepolyamide
Matériau de bande de roulement / pneupolyamide
Température mini-25 °C
Température maxi80 °C
Type de roulementroulement à rouleaux
Couleur de bande de roulement / pneubeige
Longueur de la plaque100 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
66,26 HT
/ unité
79,51 TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours

Capacité de charge

Diamètre de roue

Largeur de roue

Sélectionner les références (7)