Roulette de transport Guitel-Hervieu 3173343, Capacité de charge: 200 kg
Roulette MECANINOX roue polyamide
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Guitel-Hervieu :3173343
Rubix :1872-7037281
EAN :3147231733431


Résumé technique
| Capacité de charge | 200 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 100 mm |
| Largeur de roue | 32 mm |
Documents
Détails articles : ROULETTE MECANOX/POLIA F P100PA + ETIQUETTE
Monture tôle d'acier emboutie inoxydable, pivotement sur deux couronnes de billes en acier inoxydable, graissées et protégées par un joint. Roue polyamide blanc, monobloc, alésage lisse, axe boulonné. Moyeu lisse, axe démontable inoxydable.
Applications
Manutention sur sols lisses. Résistance aux chocs, à l'abrasion. Température d'utilisation de -40°C à +80°C.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 200 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 100 mm |
| Largeur de roue | 32 mm |
| Type de roue | fixe |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
52,46 € HT
/ unité
62,95 € TTC
- Epuisé