Roulette de transport Tente 90225900, Capacité de charge: 250 kg
Roulette industrielle pivotante série 3470, 160 - 400 kg
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Tente :90225900
Rubix :0185-7029608
EAN :3700001702923


Résumé technique
| Capacité de charge | 250 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 125 mm |
| Largeur de roue | 40 mm |
Documents
Détails articles : ROULETTE PIVOT. 250KG D.125MM AC BAND.ELAST 40MM MOY ROULEAUX
Chape en acier embouti zingué, pivot sur double rangée de billes, joint de protection au pivot, axe boulonnée, avec platine.
Roue UFR (gris/bleu) : corps de roue polyamide, bandage caoutchouc élastique non tachant, sans pare-fils, roulement rouleaux.
Couleur roue : diamètre 100 et 125 = roue bleue / diamètre 160 et 200 = roue grise.
Applications
Manutention industrielle.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 250 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 125 mm |
| Largeur de roue | 40 mm |
| Type de roue | pivotante |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
34,98 € HT
/ unité
41,98 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours