Roulette de transport Guitel-Hervieu 1400851, Capacité de charge: 1000 kg
Roulette FORT-ROLL roue Nyltec
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Guitel-Hervieu :1400851
Rubix :1872-7061967
EAN :3396806340714

Résumé technique
| Capacité de charge | 1000 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 200 mm |
| Largeur de roue | 50 mm |
Documents
Détails articles : ROULETTE.FORT/NYLTEC 140 0851 + ETIQUETTE
MONTURE : Pivotante ou fixe. Acier embouti de forte épaisseur. Fixation à platine. Pivotement sur deux couronnes de billes placées sur des chemins de billes traités. Pivot central boulonné avec écrou autobloquant. Protection zinguée. ROUE : Nyltec : roue monobloc en polyamide 6.6 blanc. Roulement à rouleaux ou roulement à billes de précision. Axe boulonné. BLOCAGE : Stop-roll : frein avant réglable double action : roue et pivotement. Pédale acier.
Points forts
Résistance aux agents chimiques.
Applications
Spéciale pour sols lisses et durs. Manutention de fortes charges sur sols durs et en bon état nécessitant une bonne résistance à l'abrasion et aux hydrocarbures. Température d'utilisation de -40°C à + 80°C.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 1000 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 200 mm |
| Largeur de roue | 50 mm |
| Type de roue | pivotante à platine |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
175,63 € HT
/ unité
210,76 € TTC
- Epuisé