Roulette de transport Guitel-Hervieu LF8NA400-23C, Capacité de charge: 9000 kg
Roulette fixe
Voir les informations techniquesRéférences
Guitel-Hervieu :LF8NA400-23C
Rubix :0184-7082299
EAN :3700385378899
Détails articles : ROULETTE FIXE 8500KG D.400MM ROUE POLYU MOYEU R.BILLES
Roulette fixe. Platine 6 trous entraxes 210x160+160 mm Ø 22 mm. Monture en acier massif mécano-soudé, protégée par peinture glycérophtalique. Roulette à roues jumelées. Roue à bandage de polyuréthanne en élastomère de polyuréthanne. Dureté Shore A 93±3. Diamètre 400 mm x largeur 125+125 mm. Corps de roue en fonte. Moyeu à double roulement à rouleaux coniques protégés par un déflecteur métallique. Hauteur 487 mm. Charge 9000 kg.
Points forts
Excellente résistance aux chocs, à l'abrasion même sur sols rugueux et inégaux, aux déchirements et aux coupures. Ne tâche pas. Roulage souple et silencieux, dû à ses qualités remarquables d'élasticité. Service longue durée.
Applications
Roue spécialement conçue pour les engins roulants mis à rudes épreuves et transportant de lourdes charges, même en utilisation intensive.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 9000 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 400 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
5 681,86 € HT
/ unité
6 818,23 € TTC
- Epuisé

