Roulette de transport Guitel-Hervieu UF5BA160-57B, Capacité de charge: 350 kg
Roulette fixe
Voir les informations techniquesRéférences
Guitel-Hervieu :UF5BA160-57B
Rubix :0184-7082185
EAN :3700385428631
Détails articles : ROULETTE FIXE 350KG D.160MM ROUE CAOUT MOYEU R.BILLES
Roulette fixe. Platine 4 trous entraxes 105x80 mm Ø 11 mm. Monture en tôle d'acier emboutie protégée par zingage brillant. Roue à bandage de caoutchouc élastique noir à section trapézoïdale. Dureté Shore A 70±4. Diamètre 160 mm x largeur 42 mm. Corps de roue en polyamide noir. Moyeu à double roulement à billes de précision étanche. Hauteur 196 mm. Charge 350 kg.
Points forts
Roue souple et silencieuse, présentant un bon coefficient de roulement, absorbant chocs et vibrations et possédant une bonne résistance à l'abrasion.
Applications
Roulette polyvalente, pour chariot et appareil pouvant rouler en intérieur ou extérieur, réduisant sensiblement les vibrations et les chocs dus aux inégalités du sol ou au passage d'obstacles.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 350 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 160 mm |
| Largeur de roue | 42 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
112,11 € HT
/ unité
134,53 € TTC
- Epuisé

