Roulette de transport Guitel-Hervieu UF5BA200-57R, Capacité de charge: 400 kg
Roulette fixe
Voir les informations techniquesRéférences
Guitel-Hervieu :UF5BA200-57R
Rubix :0184-7083142
EAN :3700385429003
Détails articles : ROULETTE FIXE 400KG D.200MM ROUE CAOUT MOYEU RLX
Roulette fixe. Platine 4 trous entraxes 105x80 mm Ø 11 mm. Monture en tôle d'acier emboutie protégée par zingage brillant. Roue à bandage de caoutchouc élastique noir à section trapézoïdale. Dureté Shore A 70±4. Diamètre 200 mm x largeur 45 mm. Corps de roue en polyamide noir. Moyeu à rouleaux. Hauteur 238 mm. Charge 400 kg.
Points forts
Roue souple et silencieuse, présentant un bon coefficient de roulement, absorbant chocs et vibrations et possédant une bonne résistance à l'abrasion.
Applications
Roulette polyvalente, pour chariot et appareil pouvant rouler en intérieur ou extérieur, réduisant sensiblement les vibrations et les chocs dus aux inégalités du sol ou au passage d'obstacles.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 400 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 200 mm |
| Largeur de roue | 45 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
126,25 € HT
/ unité
151,50 € TTC
- Epuisé

