Roulette de transport Guitel-Hervieu EF5BA200-571R, Capacité de charge: 350 kg
Roulette fixe
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Guitel-Hervieu :EF5BA200-571R
Rubix :0184-7015547
EAN :3700385263348


Résumé technique
| Capacité de charge | 350 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 200 mm |
| Largeur de roue | 50 mm |
Documents
Détails articles : ROULETTE FIXE 300KG D.200MM AC. BAND.CAOUT 50MM MOYEU ROULEAUX
Roulette fixe. Platine 4 trous entraxes 105x80 mm Ø 11 mm. Monture en tôle d'acier emboutie protégée par zingage brillant. Roue à bandage de caoutchouc élastique bleu à section trapézoïdale. Dureté Shore A 70±4. Diamètre 200 mm x largeur 50 mm. Corps de roue en polyamide noir. Moyeu à rouleaux. Hauteur 240 mm. Charge 350 kg.
Points forts
Roue silencieuse et non marquante, présentant un bon coefficient de roulement, absorbant chocs et vibrations et possédant une bonne résistance à l'abrasion.
Applications
Roulette polyvalente, pour chariot et appareil pouvant rouler en intérieur ou extérieur, réduisant sensiblement les vibrations et les chocs dus aux inégalités du sol ou au passage d'obstacles.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 350 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 200 mm |
| Largeur de roue | 50 mm |
| Type de roue | fixe (2) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
93,16 € HT
/ unité
111,79 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h