Roulette de transport Blickle BPFE-ALTH 150K, Capacité de charge: 500 kg
Roulette fixe fortes charges avec ressorts de torsion en polyuréthane, roue fortes charges avec bande de roulement en polyuréthane Blickle Extrathane®, avec corps de roue en aluminium, avec pare-fils en acier
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Blickle :BPFE-ALTH 150K
Rubix :0174-7355718
Fabricant :754166
EAN :4047526112288




Résumé technique
| Capacité de charge | 500 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 150 mm |
| Largeur de roue | 50 mm |
Documents
Détails articles : ROULETTE FIXE FORTES CHARGES AVEC RESSORTS DE TORSION EN
Roulette fixe fortes charges avec ressorts de torsion en polyuréthane,
roue fortes charges avec bande de roulement en polyuréthane Blickle Extrathane®, avec corps de roue en aluminium, avec pare-fils en acier
Monture : série BPFE
- solide construction en acier mécano-soudé, pièce forgée massive, électro-zinguée, passivée jaune, sans Cr6
- remarquables propriétés d’amortissement par disques ressorts brevetés
Roue : série ALTH
- bande de roulement : élastomère de polyuréthane de première qualité Blickle Extrathane®, dureté 92 Shore A, couleur brun clair, non tachant, non marquant par contact
- corps de roue : aluminium injecté, couleur gris argent
- haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
- résistance à la température : -20 °C à +70 °C, brièvement jusqu’à +90 °C, capacité de charge réduite au-delà de +40 °C
Applications
Roulettes fortes charges à suspension.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 500 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 150 mm |
| Largeur de roue | 50 mm |
| Type de roue | roulettes fortes charges à suspension |
| Matériau du corps de roue / jante | aluminium |
| Matériau de bande de roulement / pneu | polyuréthane |
| Température mini | -20 °C |
| Température maxi | 70 °C |
| Type de roulement | roulement à billes |
| Couleur de bande de roulement / pneu | marron |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
533,90 € HT
/ unité
640,68 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours