Roulette de transport Blickle L-PO 75R-FI, Capacité de charge: 200 kg
Roulette de transport
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Blickle :L-PO 75R-FI
Rubix :0174-7026619
Fabricant :295626
EAN :4047526295622


Résumé technique
| Capacité de charge | 200 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 75 mm |
| Largeur de roue | 32 mm |
Documents
Détails articles : ROULETTE PIVOT. 200KG D. 75MM AC BAND.POLYA 32MM MOY ROULX+FR
Roulette pivotante fortes charges avec ressorts de torsion en polyuréthane, roue fortes charges avec bande de roulement en polyuréthane Blickle Extrathane®, avec corps de roue en aluminium, avec pare-fils en acier
Applications
Roues et roulettes fortes charges à bandage caoutchouc plein élastique.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 200 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 75 mm |
| Largeur de roue | 32 mm |
| Type de roue | roulette pivotante |
| Matériau du corps de roue / jante | polyamide |
| Matériau de bande de roulement / pneu | polyamide |
| Température mini | -25 °C |
| Température maxi | 70 °C |
| Type de roulement | roulement à rouleaux |
| Couleur de bande de roulement / pneu | beige |
| Longueur de la plaque | 100 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
39,13 € HT
/ unité
46,96 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
Capacité de charge
Diamètre de roue
75 mm