Roue de transport Blickle LIX-VKHT 100G-OF, Capacité de charge: 100 kg
Roulette de transport
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Blickle :LIX-VKHT 100G-OF
Rubix :0174-7024314
Fabricant :580670
EAN :4047526580674


Résumé technique
| Capacité de charge | 100 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 100 mm |
| Largeur de roue | 30 mm |
Documents
Détails articles : ROULETTE PIVOT. 100KG D.100MM IN BAND.CAOUT 30MM MOY LISSE
Roulette pivotante en tôle d’acier, version lourde, avec blocage « stop-top », roue fortes charges avec bande de roulement en polyuréthane Blickle Extrathane®, avec corps de roue en aluminium
Applications
Roues et roulettes d’appareils.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 100 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 100 mm |
| Largeur de roue | 30 mm |
| Matériau du corps de roue / jante | polyamide |
| Matériau de bande de roulement / pneu | caoutchouc |
| Type de roulement | moyeu lisse |
| Couleur de bande de roulement / pneu | noir |
| Température mini | -30 °C |
| Température maxi | 260 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
142,59 € HT
/ unité
171,11 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours
Capacité de charge
100 kg
Diamètre de roue
100 mm
Largeur de roue
30 mm