Roue de transport Guitel-Hervieu 28-502-150L20, Capacité de charge: 600 kg | Diamètre de roue: 150 mm | Largeur de roue: 45 mm
Roue polyuréthanne
Voir les informations techniquesRéférences
Guitel-Hervieu :28-502-150L20
Rubix :0184-7081113
EAN :3700385281007


Résumé technique
| Capacité de charge | 600 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 150 mm |
| Largeur de roue | 45 mm |
Détails articles : ROUE 450KG D.150 40MM ETHANYL MOYEU LISSE
Roue Ethanyl® à bandage en élastomère de polyturéthanne injecté.
Points forts
Réduction des efforts au démarrage - Non marquant - Légère - Service longue durée
Applications
Roue multi-usages pouvant équiper toutes sortes de chariots, roll-containeurs, présentoirs de magasin, etc … sur sols durs et plats.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 600 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 150 mm |
| Largeur de roue | 45 mm |
| Matériau du corps de roue / jante | polyamide |
| Type de roulement | lisse |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
59,89 € HT
/ unité
71,87 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours
Capacité de charge
600 kg