Roue de transport Blickle LIX-PHN 102G, Capacité de charge: 150 kg

Roulette de transport

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Blickle :LIX-PHN 102G
Rubix :0174-7028255
Fabricant :580662
EAN :4047526580667
ROULETTE PIVOT. 150KG D.100MM IN BAND.SYNTH 38MM MOY LISSE
Résumé technique
Capacité de charge150 kg
Diamètre de roue100 mm
Largeur de roue38 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : ROULETTE PIVOT. 150KG D.100MM IN BAND.SYNTH 38MM MOY LISSE


Roulette pivotante en tôle d’acier, version lourde, avec blocage « stop-top », roue fortes charges avec bande de roulement en polyuréthane Blickle Extrathane®, avec corps de roue en aluminium

Applications

Roues et roulettes d’appareils.

Informations techniques


Attributs
Capacité de charge150 kg
Diamètre de roue100 mm
Largeur de roue38 mm
Matériau du corps de roue / jantepolymère
Matériau de bande de roulement / pneucaoutchouc
Type de roulementmoyeu lisse
Couleur de bande de roulement / pneunoir
Température mini-35 °C
Température maxi260 °C
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
113,10 HT
/ unité
135,72 TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours

Capacité de charge

150 kg

Diamètre de roue

100 mm

Largeur de roue

38 mm
Sélectionner les références (136)