Roue de transport Guitel-Hervieu 1820125, Capacité de charge: 200 kg | Diamètre de roue: 250 mm | Largeur de roue: 50 mm
Roue MANUTAL noir
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Guitel-Hervieu :1820125
Rubix :1872-7037321
EAN :3396805002064


Résumé technique
| Capacité de charge | 200 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 250 mm |
| Largeur de roue | 50 mm |
Documents
Détails articles : ROUE. MANUTAL 182 0125+ETIQ NOIR
CORPS DE ROUE : Polypropylène copolymère noir. BANDAGE : Plein en caoutchouc standard noir à profil trapézoïdal. MOYEU : Symétrique à alésage lisse ou roulement à rouleaux. Roues à bandage caoutchouc.
Roue en polypropylène noir Ø250mm, bandage caoutchouc standard noir largeur 50mm, moyeu à roulement à rouleaux alésage 25mm. Longueur de moyeu 60mm. Dureté shore A 82°. Capacité de charge 250kg.
Points forts
Polyvalente pour sols extérieurs ou industriels. Roue polypropylène à bandage caoutchouc semi-élastique noir, moyeu lisse ou à roulement à rouleaux. Manutention silencieuse en atelier. Résistance sur sol irrégulier et au vieillissement. Roue d'appui.
Applications
Appareils et matériels mobiles. Manutention silencieuse sur sols irréguliers. Excellente résistance au vieillissement.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 200 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 250 mm |
| Largeur de roue | 50 mm |
| Matériau du corps de roue / jante | polypropylène |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,52 € HT
/ unité
25,82 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours